※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDFS-32-M10-KS レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159945 FDFS-32-M10-KS レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159945 FDFS-32-M10-KS レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159945

レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白) 寸法D(mm)32 注文コード64159945 品番FDFS-32-M10-KS
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は材質・寸法Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法D(mm)32 寸法h(mm)6.5 寸法H(mm)24.5 寸法Lf min(mm)10.5 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法sw1(mm)15 ねじピッチ1.5 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)
注意
※許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする