※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
寸法D(mm)
40
注文コード
64159954
品番
FDFS-40-M12-KR
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法D(mm)
40
寸法h(mm)
7.5
寸法H(mm)
27.5
寸法Lf min(mm)
11.5
寸法M(mm)
M12
M並目
M12
寸法sw1(mm)
17
ねじピッチ
1.75
ねじ規格
並目
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
注意
※許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。