WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 21個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(21個)
注文コード
64161014
品番
690367191872
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様
●入数:1チューブ(21個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6409
アズワン品番
65-7527-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表