PROST's
PROST'sの 自動車用塗装
PROST'sの 自動車補修塗料
関西ペイント PG80希釈用シンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個(400g)
注文コード
64161137
品番
2023c0005c02519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。
仕様
【ソリッドカラーの場合】
ソリッド100:シンナー50から70
仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20
【メタリックカラーの場合】
メタリックカラー100:シンナー100から120
用途
塗料
成分
希釈用シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
484mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。