※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNAF-100-M8-43-A1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64161257 FNAF-100-M8-43-A1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64161257 FNAF-100-M8-43-A1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64161257

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64161257 品番 FNAF-100-M8-43-A1-X
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法A(mm)30 寸法C(mm)80 寸法D(mm)100 寸法H(mm)43 寸法H1(mm)21 寸法Lf(mm)8 寸法M(mm)M8 寸法sw1(mm)14 ねじピッチ1.25 許容荷重(N)8000 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする