※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUF-80-M20-45-A0-X レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64162359 FUF-80-M20-45-A0-X レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64162359 FUF-80-M20-45-A0-X レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64162359

レベリングアジャスタ(めねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64162359 品番 FUF-80-M20-45-A0-X
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法D(mm)80 寸法H(mm)45 寸法H1(mm)3 寸法Lf(mm)20 寸法M(mm)M20 寸法sw1(mm)27 ねじピッチ2.5 ロックナット無し 許容荷重(N)16000 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする