※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の アジャスターボルト
レベリングアジャスタ(めねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64162368
品番
FUF-80-M8-26-A0-X
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
3
寸法Lf(mm)
8
寸法M(mm)
M8
寸法sw1(mm)
14
ねじピッチ
1.25
ロックナット
無し
許容荷重(N)
8000
ねじ規格
並目
材質
(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼