サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64162518
品番
SNMG120412QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2330
アズワン品番
65-8242-31