ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac/dc シャ-シ取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64162615 品番3RF2150-2AA06
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●最小負荷電流:500 mArms●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:600 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:サイリスタ●コード番号:236-8404 アズワン品番65-8054-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする