SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 黄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64163410
品番
3SU1001-0AA30-0AA0
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3253
アズワン品番
65-7837-88