ベアリングユニットインサート 19.05mm 47mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64163954 品番YAR 204-012-2F
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:19.05mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:233-7245 アズワン品番65-7860-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする