※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)80
寸法M(mm)M24
寸法Lm(mm)200
注文コード64165046
品番FHMS-80-M24-200-D0-V
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど44種類から選べます
他の種類を見る
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。