画像準備中

LED電球ハロゲン形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64165511 品番LDR3L-W-E11/4
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
全長(mm)66 質量(g)58 タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 明るさ(W)60形相当 口金E11 定格消費電力(W)3.4 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)170 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.06 最大光度(cd)810 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 色(本体) 外径(mm)50 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする