サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64165616
品番
DNMX150408WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,900
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.7938●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:257-8526
アズワン品番
65-8190-90