画像はPLL1/4-01となります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。

PLL1/4-01W ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 64166238 PLL1/4-01W ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 64166238

ロングエルボ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 64166238 品番 PLL1/4-01W
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法A(mm)8 寸法B(mm)37 寸法C(mm)17 寸法E(mm)20.3 寸法L(mm)39.3 寸法P(Φmm)12.5 対辺H(mm)10 形状ロングエルボ チューブ外径(inch)1/4インチ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじR1/8 仕様管用テーパねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM) 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)13 タイプライトグレー仕様 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする