画像はPLL5/16-02となります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
64166281
品番
PLL5/16-02W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
18.1
寸法E(mm)
23.7
寸法L(mm)
45.7
寸法P(Φmm)
14.5
対辺H(mm)
14
形状
ロングエルボ
チューブ外径(inch)
5/16インチ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
R1/4
仕様
管用テーパねじ部:シーロック加工
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー
質量(g)
22
タイプ
ライトグレー仕様
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった