画像はPGJ1/2-1/4となります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。
(50件のレビュー)内容量1袋(10個)チューブ外径(inch)D1:1/4注文コード64166527品番PGJ1/2-1/4W
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。