画像はPAX4-M5となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PAX4-M5W ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 64166676 PAX4-M5W ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 64166676 PAX4-M5W ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 64166676

ブランチエルボ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 注文コード64166676 品番PAX4-M5W
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法J(mm)10.3 形状ブランチエルボ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプライトグレー仕様 開放リング/樹脂本体:ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 包装形態通常包装 質量(g)11 寸法A(mm)2.8 寸法B(mm)20 寸法C(mm)14.9 用途ねじとチューブの接続 寸法L(mm)22.2 寸法D(mm)4 接続ねじM5×0.8 寸法E(mm)18.2 寸法P(mm)10 対辺H(mm)10
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10367944
2020-02-08
用途:
炭酸ガスの配管

安心のピスコ製。
コスパもよく安心して使えます。
申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする