付属品スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約1000ページ、カラー(通常)約1000ページ質量(kg)約8.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.1、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:-、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×4800dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC516・LC516XL シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W435×D343×H180使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:顔料液滴量(最小インク)2plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 022