ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(46個) 注文コード64167637 品番FTR-110-03-G-D
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Samtec FTR-110-03-G-D は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0043 アズワン品番65-7678-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする