ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64167900 品番 MZH002
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MCH5 MZ-HALF ハーフヘルメット
1970年代当時のレジェンダリースタイルを忠実に再現。現代の安全技術と機能を付加し遂に復刻。
・業界ではじめてイヤーカバーにスピーカーポケットを内蔵。ハーフヘルメットにインカムが装着できます!
スピーカーポケットは内装にも使われる生地を使用しており、メッシュで通期性が良く、音も良く聞こえます。
(一般的に使用される直径45mm〜55mm程度のスピーカーサイズに対応。)
・カラーラインナップは6種類。なかでも「VINTAGE」はマルシンが70年代に発売したレジェンドモデル「Beetle」を再現しています。
・別売りオプション品として、6種類のカラーのスケルトンバイザーあり
(ブラック、スモーク、イエロー、レッド、ブルー、オレンジ、※ブラックはスケルトンではありません。)
・当時の太いフチゴムを再現したり、クラシックスタイルのショートバイザーを標準装備したりすることで70年代のレジェンダリースタイルを忠実に再現しました。

用途
帽体素材:ABS
SG規格/PSCマーク取得
125CC以下対応
サイズ:フリーサイズ(57〜60cm相当)
あごひもにDリング採用
業界初のスピーカーポケット内蔵のイヤーカバー標準装備(メーカー調べ)
クラシックブルー サイズフリーサイズ(57〜60cm未満)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする