AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(700個)
注文コード
64168389
品番
AT06-6S-RD01BLK
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5679
アズワン品番
65-7592-04