セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
セキスイコンテナ 導電タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
64168434
品番
ECCTF9
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様
●色:黒●適合コンテナ:T-9●外形寸法(mm)間口:384●外形寸法(mm)奥行:306●外形寸法(mm)高さ:25、高さ(mm):25、奥行(mm):306、間口(mm):384●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098021
アズワン品番
65-8993-40