TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラージャック
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat5 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64168486
品番
5406721-1
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4873
アズワン品番
65-7712-11