※代表画像です。

バロンボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64168600 品番20A.S(20L)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

別売の専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
容器表面にエンボス加工が施してあり、展開時の白化や傷の発生を軽減するほか、容器が滑りにくく持ちやすくなっています。

材質PE 容量(L)20 規格食品衛生法適合 口内径(Φmm)32 外寸(mm)285×285×285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする