※代表画像です。
ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
シャーレ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64168627
品番
FS-60
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様
断面:焼口
材質
並質ガラス
寸法(mm)
【底側/口内径×高さ】58×20【底側/外径】64
フタ寸法(mm)
【内径】66【厚さ】2【外径×高さ】71×16