画像準備中

Go 7 [ Black ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64168715 品番Go7Black
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,182

BOOX Go 7 [Black]は、日々の読書やメモ取りをより快適にする、持ち運びやすい軽量モデル。ブラックのシックなボディはビジネスシーンにも馴染み、スマートな印象を演出します。コンパクトながらパワフルな性能で、電子書籍やPDF閲覧が快適。通勤・通学のお供に最適な一台です。

仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書 Black 規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリーリチウムイオンポリマー二次電池 充電時間約2-3時間 解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64 使用CPUQualcomm Octa-core 外部メモリーMicroSD対応 内蔵RAM4GB バッテリー容量(mAh)2,300 画面サイズメインディスプレイ:7インチ OSAndroid 13(Google Play対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UKCA タッチパネル方式静電容量方式タッチ Bluetooth〇/Bluetooth 5.1 パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン ROM64GB USBType-C:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする