パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード64168924 品番EA829JD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,576
販売価格(税別)
4,160
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/8"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-67
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする