※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング90mm160mm2218/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64169186 品番2218/C3
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9772 アズワン品番65-7922-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする