ゴートレイド
ゴートレイドの 服飾小物
ゴートレイドの 防寒用品 服飾小物
ゴートレイドの ネックウォーマー・マフラー
フリースネックウォーマー/裏ボア/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
64169248
品番
UN242683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
素材
外側:ポリエステル100%
内側:ポリエステル100%
色
ブラック6
サイズ
フリー