2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64169668 品番LY606-EC
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・2in1土壌ECメーターです。土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。
・国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 ・測定範囲(EC):0.00〜10.00ms/cm ・測定範囲(温度):-30.0〜80.0℃
・簡単な1点自動校正 ・LCD・バックライト付き ・防水性能(IP67防水) ・本体1年間の製品保証

付属品取扱説明書、テスト用電池 質量(g)137 分解能(EC)0.01ms/cm 温度測定範囲(℃)-30.0〜80.0 寸法(cm)30.3×3.5×3.5 分解能(℃)0.1 校正1点・自動 測定範囲(mS/cm)(EC)0.00〜10.00 電池LR44×3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする