サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64169764
品番
DS200205PH5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
DS20穴あけ用チップです。
ステンレス、耐熱合金用。耐チッピングに。
材質/仕上
コーティング/PVD(TiAlN+TiAlN)
適合ドリル径(mm)
19〜22
適合被削材種
ステンレス、耐熱合金
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):19〜22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4136
適合本体
DS20
アズワン品番
65-8192-42