曜日別特売
229425 フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 キャップのみ 50mL 再生バック 1000個入 Celltreat 64170358

フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 キャップのみ 50mL 再生バック 1000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(1000個)
注文コード
64170358
品番
229425
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。

仕様
●サイズ:幅1.38mm×奥行1.38mm×高さ0.6mm
アズワン品番
65-9233-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする