コミネ
スパジオ 202ブーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
23
23.5
24
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64171400
品番
05-105/BK/24.5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
汎用タイプの
バックファスナーブーツ
ふくらはぎサイズ:26cmsize=34cm
用途
・ブーツ後ろファスナー
・本革使用
・日本製センタージッパー使用
・国産高級牛革使用
材質
cowhide(Leather)
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5