KHS42C ディップスイッチ スライド 4P OTAX 64171469

ディップスイッチ スライド 4P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64171469品番KHS42C
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ
内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用

仕様●接点構成:4P●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:4●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7438アズワン品番65-7817-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする