コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの バイクブーツ
スパジオ 520ブーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64171610
品番
05-110/BK/25.5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
サイドファスナー+ベルクロで
広いアジャスト範囲を実現
ふくらはぎサイズ:26cmsize=32cm〜37cm
用途
・ブーツ横ファスナー
・本革使用
・日本製センタージッパー使用
・国産高級牛革使用
材質
cowhide(Leather)
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5