WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64172449
品番
653008117322
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8889
アズワン品番
65-7524-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表