TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、7 ポジション、6 mm / 4 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、アレンジャーメスはタイプを用意していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒