基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64172975 品番SFML-110-T2-S-D-A
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9394 アズワン品番65-7680-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする