SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
BEARING ACCESSORIES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64174165
品番
MB 18
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様
●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:90 mm/126mm●内径:90mm●コード番号:209-3900
アズワン品番
65-7950-68
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方