ESP-WROOM-02の全てのピンにアクセス可能で、全ての機能を活用することができます。
【ご注意】
細かなはんだ付け作業が必要です。
部品の高さ次第ではケースに収まらないことがあり、一度ケースに格納すると取り出しにくい場合があります。その場合は、ピンセットなどでゆっくり取り出してください。
microUSB端子を搭載しESP-WROOM-02を直接マウント可能で、ミンティアケースにピッタリ入るユニバーサル基板です。microUSB端子からの給電や通信が可能です。取り出し口にもスルーホールを配置し、最大限まで実装できるようにしています。取り付け穴がケースの支柱にぴったりハマり、実装面も広く359のスルーホールに部品を配置可能です。本商品は基板とmicroUSB端子が付属します。ESP-WROOM-02やケースなどは付属していません。