サンダイヤ
サンダイヤの バイオ・食品(菌)関連用品
サンダイヤの 培養用品
サンダイヤの シャーレ/ディッシュ
Sシャーレ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64174927
品番
245075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・プレス絞り加工成形製品
・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。
・ 材質 SUS304 18-10
※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)
ステンレス:0.6
質量(g)
フタ:38
規格
75
身の外径(mm)
75
フタ外径(Φmm)
77.8
身質量(g)
38