サンダイヤ
サンダイヤの バイオ・食品(菌)関連用品
サンダイヤの 培養用品
サンダイヤの シャーレ/ディッシュ
Sシャーレ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64174961
品番
245121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・プレス絞り加工成形製品
・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。
・ 材質 SUS304 18-13
※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)
ステンレス:0.8
質量(g)
フタ:120
規格
120
身の外径(mm)
120
フタ外径(Φmm)
123
身質量(g)
117