Sシャーレ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174970 品番245150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・プレス絞り加工成形製品
・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。
・ 材質 SUS304 18-14
※製品にはメーカーマークが付してあります。

厚さ(mm)ステンレス:0.8 質量(g)フタ:195 規格150 身の外径(mm)150 フタ外径(Φmm)154 身質量(g)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする