※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)80
寸法M(mm)M8
寸法Lm(mm)50
注文コード64175013
品番FUMS-80-M8-50-D0-SK
参考基準価格(税別)¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど88種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。