こたつ布団セット 長方形 一人用 80x60cm ヒーター 300W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード64175566 品番NCK-80603(WH/NA)-FSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

80×60cm こたつテーブル布団セット
電源コード:中間入切スイッチ
天板はリバーシブル仕様

用途こたつ、テーブルとして。こたつ テーブル こたつセット 一人用 長方形 布団 おしゃれ ヒーター リバーシブル 質量(kg)11 ホワイト 消費電力(W)300 電源100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 ヒーターNCH-302 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03円、(弱)1.86円
取扱説明書:(4.02MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする