※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 76mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64176247 品番1700 H 300
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達

仕様●長さ:4318mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0550 アズワン品番65-7888-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする