※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)100
寸法M(mm)M20
寸法Lm(mm)200
注文コード64176368
品番FHMS-100-M20-200-D1-U
参考基準価格(税別)¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど82種類から選べます
他の種類を見る
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。