YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつテーブル 長方形 折りたたみ 折れ脚 一人用 ねこ脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64176580
品番
GNO-8055(WW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
折れ脚タイプでコンパクト!おしゃれな、ねこ脚リビングテーブルこたつ
電源コード:中間入切スイッチ
折れ脚タイプでコンパクトに収納
用途
こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル リビングこたつ ネコ脚 一人用 新生活
質量(kg)
11.8
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×55×38
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.0円、(弱)2.5円
取扱説明書:
(0.89MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。