こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団 ソファ前こたつ 75×45cm 高さ調節 長方形 一人用 おしゃれ 300W ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64176616 品番GSK-7545H(WBR)-FSET
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

75×45cm 長方形 こたつ布団セット オールシーズン使えるソファー前こたつ
継ぎ脚の着脱で高さ調節が可能

用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。 質量(kg)10.5 消費電力(W)300 電源100V (50Hz/60Hz) 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターMS-303H(U字石英管ヒーター) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×39/44 消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5円、(弱)2.5円
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする